{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 18 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Range di regolazione | 18 mm - 21 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 178 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197250919 | |
Codice del produttore | 160600 18 |