{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 45 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | Norma interna | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Range di regolazione | 45 mm - 55 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 118 mm | |
Lunghezza complessiva L | 370 mm | |
Quadro del codolo □ | 26 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160600 45 | |
EAN / GTIN | 4045197250971 | |
Codice del produttore | 160600 45 |