{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Sporgenza totale L1 | 72 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 6,3 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197937216 | |
Codice del produttore | 160150 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano H7 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 29.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 175.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 72 | 60 |
Colore collarino | senza | verde |
⌀ Nominale DC | 8 | 8 |
Lunghezza taglienti Lc | 58 | 16 |
Materiale da taglio | HSS | HMI |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |