Set di alesatori a mano n. art. 160150, con custodia H7, Numero alesatori: 6

Codice art.: 160175 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero alesatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza foro: H7
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 206 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di alesatori 6
Tolleranza foro H7
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 206 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160175 6
EAN / GTIN 4045197994806
Codice del produttore 160175 6

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/5 della lunghezza di taglio. Numero pari di denti con passo asimmetrico per foro preciso e privo di rigature di lavorazione. La fase di rettifica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Anche per taglio interrotto.

Contenuto:

cad. 1 alesatore a mano: Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Fornitura:

Set di 6 alesatori a mano con custodia.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di alesatori a mano n. art. 160150, con custodia H7, Numero alesatori: 6

Set di alesatori a mano n. art. 160150, con custodia H7, Numero alesatori: 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  122.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
140.50 CHF
CHF  96.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tolleranza foro H7 H7
Normativa DIN 206 B Norma interna
Materiale da taglio HSS HSS E
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante in caso di foro passante
Numero di alesatori 6 6
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips Bit per viti con impronta a croce Phillips

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello