{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 93 mm | |
Sporgenza totale L1 | 113 mm | |
Lunghezza complessiva L | 188 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 14 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197940902 | |
Codice del produttore | 160150 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano H7, ⌀ Nominale DC: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 93.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm |
Normativa | DIN 206 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 93 mm | 93 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | 7-8 grado |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |