Corpo base utensile per sbavatura universale 7,5 mm

Codice art.: 156770 7,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ foro d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR no
Per fori di ⌀ 7,5 mm
Misura programmata e 12 mm
Sporgenza totale L1 53 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Dimensioni adatte della lama 5
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156770 7,5
EAN / GTIN 4067263964780
Codice del produttore 156770 7,5

Descrizione

Esecuzione:

Per la sbavatura anteriore e posteriore di fori in un’unica operazione. Estrema facilità d’uso su tutte le macchine e sostituzione rapida delle lame di sbavatura. L’utensile di sbavatura è composto da un corpo base, una lama di sbavatura e una vite di fissaggio.

Uso:

Adatto per trapani da banco o a colonna, fresatrici convenzionali e centri di lavorazione CN. Garantire condizioni di serraggio stabili. Non adatto per macchine a conduzione manuale.

Nota:

Lama non inclusa nella fornitura. Ordinare separatamente lama adatta n. art. 156775. Vite di fissaggio inclusa nella fornitura. Vite di fissaggio di ricambio disponibile al n. art. 156780.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello