{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passaggio interno per LR | no | |
Per fori di ⌀ | 11 mm | |
Misura programmata e | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Dimensioni adatte della lama | 5 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 156770 11 | |
EAN / GTIN | 4067263964865 | |
Codice del produttore | 156770 11 |