Lama HSS per utensile per sbavatura universale 5

Codice art.: 156775 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama
Materiale da taglio HSS
Per corpi base 5 - 20

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156775 5
EAN / GTIN 4067263965060
Codice del produttore 156775 5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
50
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
Acciaio < 55 HRC
H
20
Acciaio < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lama per corpo base n. art. 156770.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello