{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 63 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150860 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087447 | |
Codice del produttore | 150860 63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico Forma D 60°, non rivestito, ⌀ DC: 63mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 248.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 212.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 311.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | 0,35 mm/gir. | 0,35 mm/gir. | 0,35 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |