{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 50 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150860 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087430 | |
Codice del produttore | 150860 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico Forma D 60° 50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 127.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 83.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 189.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN |
Lunghezza complessiva L | 160 | 150 | 150 | 150 |
Cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 16 | 14 | 14 | 14 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |