{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 63 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 D | |
Codolo | Cono Morse | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150396 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087065 | |
Codice del produttore | 150396 63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90° 63 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 311.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 212.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 248.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 16 | 16 | 16 | 20 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |