{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 334 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150845 10 | |
EAN / GTIN | 4045197364753 | |
Codice del produttore | 150845 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico Forma C 60°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 32.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 33.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 35.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 35.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | 90 grado | 90 grado | 60 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |