{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Codice del produttore | 150845 6,3 |