{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 75 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 51 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Codice del produttore | 150425 10,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico 75° 10,4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 19.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 15.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 43.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 55.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 16.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 51 | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna | Norma interna | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |