Svasatore conico 75° 16,5 mm

Codice art.: 150425 16,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 75
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16,5 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 75 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa Norma interna
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 61 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,14 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150425 16,5
EAN / GTIN 4045197087188
Codice del produttore 150425 16,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati. In questo modo anche in svasature profonde si ottiene un taglio facile senza vibrazioni come nella sbavatura o svasatura normale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello