Svasatore conico di precisione, esecuzione extralunga 90° 10,4 mm

Codice art.: 150372 10,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10,4 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 157 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M5
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino senza
⌀ Preforatura 2,5 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150372 10,4
EAN / GTIN 4045197086174
Codice del produttore 150372 10,4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Alluminio > 10% Si
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C, con codolo cilindrico extra lungo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello