Set di svasatori conici, esecuzione extralunga, n. art. 150372 in cassetta 90° 6

Codice art.: 150374 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero svasatori 6
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Numero taglienti Z 3
    Norma Norma interna
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150374 6
    EAN / GTIN 4045197086242
    Codice del produttore 150374 6

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Alluminio > 10% Si
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.
    Svasatore conico n. art. 150372, con codolo extra-lungo.

    Contenuto:

    cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Fornitura:

    Set di 6 svasatori conici in cassetta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello