{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 8,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150372 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086167 | |
Codice del produttore | 150372 8,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione, esecuzione extralunga 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 8,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 50.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 40.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Lunghezza complessiva L | 155 mm | 105 mm | 50 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2 mm | 2 mm | 2 mm |