{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150170 7 | |
EAN / GTIN | 4045197364715 | |
Codice del produttore | 150170 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 30.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Lunghezza complessiva L | 50 | 50 | 50 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |