{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 | |
Codice del produttore | 150170 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 30.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Normativa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |