Set di svasatori conici n. art. 150170 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 17

Codice art.: 150315 17
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
Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero svasatori 17
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150315 17
EAN / GTIN 4045197365040
Codice del produttore 150315 17
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici in cassetta
Pratici per i lavori di montaggio e per l’officina.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello