Svasatore conico a 1 tagliente 90° 31,5 mm

Codice art.: 150050 31,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 1
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 31,5 mm
    Rivestimento non rivestito
    Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
    Materiale da taglio HSS
    Numero taglienti Z 1
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Svasatori conici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 150050 31,5
    EAN / GTIN 4045197085344
    Codice del produttore 150050 31,5

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superficie del cono completamente rettificata per svasature e sbavature senza vibrazioni. Svasatura con finitura superficiale di alta qualità. Ampio vano trucioli per un’evacuazione ottimale del truciolo. Tagliente principale piatto riaffilabile con estrema facilità.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello