{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150050 16 | |
EAN / GTIN | 4045197085313 | |
Codice del produttore | 150050 16 |