Svasatore conico a 1 tagliente 90° 25 mm

Codice art.: 150050 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 1
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 25 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 1
Codolo Codolo cilindrico con h9
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150050 25
EAN / GTIN 4045197085337
Codice del produttore 150050 25

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie del cono completamente rettificata per svasature e sbavature senza vibrazioni. Svasatura con finitura superficiale di alta qualità. Ampio vano trucioli per un’evacuazione ottimale del truciolo. Tagliente principale piatto riaffilabile con estrema facilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello