Filiere HSS 4,5X0,5

Codice art.: 141050 4,5X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4,5×0,5
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 0,5 mm
⌀ Esterno 20 mm
Altezza 5 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141050 4,5X0,5
EAN / GTIN 4062406222604
Codice del produttore 141050 4,5X0,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
Imbocco a 1 spira e 3/4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello