Filiere HSS, MF: 23X1

Codice art.: 141050 23X1
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
MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M23×1
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 1 mm
⌀ Esterno 55 mm
Altezza 16 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141050 23X1
EAN / GTIN 4062406222314
Codice del produttore 141050 23X1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
Imbocco a 1 spira e 3/4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello