Filiere HSS, MF: 14X1,5

Codice art.: 141050 14X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M14×1,5
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 1,5 mm
⌀ Esterno 38 mm
Altezza 10 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141050 14X1,5
EAN / GTIN 4045197084125
Codice del produttore 141050 14X1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
Imbocco a 1 spira e 3/4.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Filiere HSS, MF: 14X1,5

Filiere HSS, MF: 14X1,5

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  57.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  91.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  41.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  62.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Misura del filetto M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5
Altezza 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Normativa EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Direzione di taglio destra destra destra destra
Passo 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Classe di tolleranza DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tipo di prodotto Filiere Filiere Filiere Filiere

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello