{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1,25 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141050 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084088 | |
Codice del produttore | 141050 12X1,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS, MF: 12X1,25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 74.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Altezza | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |