{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G3/8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | VHM | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Nominale DC | 13,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 36,1 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 36,1 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139707 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406225612 | |
Codice del produttore | 139707 G3/8 |