{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | VHM | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Nominale DC | 9,9 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 28 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 28 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139707 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406225605 | |
Codice del produttore | 139707 G1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare 2×D G1/4
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 220.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 461.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 335.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | verde | verde |
Tipo di filettatura | G ;G-LH | G ;G-LH | G ;G-LH |
Passo della filettatura | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Materiale da taglio | VHM | HMI | HMI |
Numero denti Z | 4 | 6 | 6 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 14 | 10 |