{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | VHM | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Nominale DC | 15,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 43,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 43,5 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139707 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406225629 | |
Codice del produttore | 139707 G1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese cilindriche a filettare 2×D G1/2
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 334.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 508.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 6 |
Filetti per pollice | 14 | 14 |
Lunghezza complessiva L | 90 | 106 |
Misura del filetto | G1/2 | G1/2 |
Lunghezza codolo Ls | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone |