{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5×0,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 10,25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 3 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 10,25 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139680 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778222 | |
Codice del produttore | 139680 5X0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese cilindriche a filettare 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 208.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Misura del filetto | M5×0,5 | M5×0,5 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Numero denti Z | 3 | 4 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |