{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M18×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 13,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 41,2 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 41,2 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139680 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778321 | |
Codice del produttore | 139680 18X1,5 |