{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
⌀ Nominale DC | 7,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 26,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 26,5 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139680 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197778284 | |
Codice del produttore | 139680 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare 2×D 12X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 217.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 323.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale DC | 7,95 | 9,95 |
Lunghezza codolo Ls | 40 | 40 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |