{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 19,35 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 7 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Profondità filettatura | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139372 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447074 | |
Codice del produttore | 139372 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E 20X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 278.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 182.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 7 | 8 | 8 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 | 125 |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 |