{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10×1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,55 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139372 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197447029 | |
Codice del produttore | 139372 10X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E 10X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 57.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 102.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Maschi a rullare a macchina GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSSE-PM 10X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 75.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | 6 | 6 | 6 |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF | MF |
Misura del filetto | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |