Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E, TiAlN, MF: 18X1,5

Codice art.: 139372 18X1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M18×1,5
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Quadro del codolo □ 11 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 17,35 mm
⌀ Filettatura 18 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 54 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139372 18X1,5
EAN / GTIN 4045197447067
Codice del produttore 139372 18X1,5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Conforme a DIN 374.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello