{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Tap | |
Misura del filetto | 6-32 UNC | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Quadro del codolo □ | 3 mm | |
⌀ Preforo | 2,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 27,78 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Codice del produttore | 137910 6-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 6-32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
17.60 CHF
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 26.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 35.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Rivestimento | TiN | non rivestito | TiAlN | AlTiX | non rivestito |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Quadro del codolo □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profondità filettatura | 27,78 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
⌀ Codolo Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |