{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Tap | |
Misura del filetto | 5/16-18 UNC | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
⌀ Filettatura | 7,94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,8 mm | |
⌀ Preforo | 6,6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 19,85 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Codice del produttore | 137910 5/16-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
24.05 CHF
CHF 23.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 40.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 43.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
22.10 CHF
CHF 21.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Filetti per pollice | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tipo di filettatura | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Classe di tolleranza | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |