{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3×0,35 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,2 mm | |
⌀ Preforo | 2,65 mm | |
⌀ Filettatura | 3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Codice del produttore | 132925 3X0,35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
15.55 CHF
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 42.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B | B |
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 3 |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |