Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

Codice art.: 137857 5/8-11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 376
  • Classe di tolleranza: 2BX
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto 5/8-11 UNC
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 376
Classe di tolleranza 2BX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2,309 mm
Filetti per pollice 11
⌀ Filettatura 15,88 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 13,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 39,7 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137857 5/8-11
EAN / GTIN 4062406210113
Codice del produttore 137857 5/8-11

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su materiali Duplex. La spiralizzazione a 45° delle scanalature per trucioli ne favorisce la formazione, soprattutto negli acciai austenitici duttili al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione.
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  78.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  94.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  94.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  86.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
51.30 CHF
CHF  49.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
54.40 CHF
CHF  52.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di scanalature per i trucioli 4 3 3 3 3 3
Misura del filetto 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC
Passaggio interno per LR no no no no no no
Normativa DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
⌀ Codolo Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Serie Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello