{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 8-32 UNC | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 4,16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 3,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10,4 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137857 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406210038 | |
Codice del produttore | 137857 8-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 8-32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
14.75 CHF
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
16.15 CHF
CHF 15.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | blu | verde | verde | verde | verde |
Filetti per pollice | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ Filettatura | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm | 4,16 mm |
Passo della filettatura | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
⌀ Preforo | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro | destro |
Classe di tolleranza | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |