{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 5/8-11 UNC | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,309 mm | |
Filetti per pollice | 11 | |
⌀ Filettatura | 15,88 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 13,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 47,64 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Codice del produttore | 133356 5/8-11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-11
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 94.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 94.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
51.30 CHF
CHF 49.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 3 |
Colore collarino | blu | verde | verde |
Tipo di filettatura | UNC | UNC | UNC |
⌀ Preforo | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Classe di tolleranza | 2BX | 2BX | 2B |