{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | 6-32 UNC | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,794 mm | |
Filetti per pollice | 32 | |
⌀ Filettatura | 3,51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Quadro del codolo □ | 3 mm | |
⌀ Preforo | 2,85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10,53 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133356 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406209513 | |
Codice del produttore | 133356 6-32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 31.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 31.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 35.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
17.35 CHF
CHF 16.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
17.60 CHF
CHF 17.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Profondità filettatura | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |