{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4×0,5 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
⌀ Preforo | 3,5 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137170 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374525 | |
Codice del produttore | 137170 4X0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
17.05 CHF
CHF 16.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 19.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 44.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | bianco | verde |
⌀ Filettatura | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Profondità filettatura | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |