{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 11 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137170 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374617 | |
Codice del produttore | 137170 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
36.40 CHF
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 38.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 37.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ Filettatura | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadro del codolo □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |