{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 5/16-18 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
⌀ Filettatura | 7,94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 6,6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 23,79 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133350 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197074669 | |
Codice del produttore | 133350 5/16-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina 5/16-18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 40.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 21.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Misura del filetto | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Passaggio interno per LR | no | no |
Quadro del codolo □ | 6,2 | 4,8 |
Profondità filettatura | 23,79 | 23,82 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |