{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/2-13 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,95 mm | |
Filetti per pollice | 13 | |
⌀ Filettatura | 12,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 10,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 38,1 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Codice del produttore | 133350 1/2-13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina 1/2-13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 60.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 42.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 |
⌀ Filettatura | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Passo della filettatura | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |