{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 10-24 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 4,83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 3,9 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 14,49 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133350 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197074638 | |
Codice del produttore | 133350 10-24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maschio a macchina 10-24
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 14.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B |
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | TiN |
Colore collarino | senza | verde |
Angolo di filetto | 60 | 60 |
Passo della filettatura | 1,058 | 1,058 |
Direzione di taglio | destro | destro |