{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiCN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 7,2 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 | |
Codice del produttore | 132855 8X0,75 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |